Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 258143 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELL Verbindungsmuffe CHMSV 24kV 240-400 24kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHMSV 24kV 240-
CELL Verbindungsmuffe CHMSV 24kV 240-400 24kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHMSV 24kV 240-
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325009
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258143
EAN/GTIN:
     4010311139784
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258130
ab € 139,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258132
ab € 175,53*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258140
ab € 114,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258141
ab € 192,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258142
ab € 184,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258144
ab € 222,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258146
ab € 399,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.