Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 161271 Außenbeleuchtung 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 161271 Außenbeleuchtung 16 W
SLV 161271 Außenbeleuchtung 16 W
SLV 161271 Außenbeleuchtung 16 W
SLV 161271 Außenbeleuchtung 16 W
SLV 161271 Außenbeleuchtung 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324572
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     161271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
137 mm
Gewicht
360 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
30 °
Lichtleistung
890 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.