Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Brennenstuhl 1171550 Außenbeleuchtung Schwarz, Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78275990
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die batteriebetriebene LED Outdoor-Leuchte mit einer Leuchtdauer von bis zu 45 h besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über drei Helligkeitsstufen: 100%, 50% und 10%. Zudem ist sie fremdkörper- und spritzwasser geschützt und somit ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, einen Ausflug im Freien oder auch einfach nur eine Lichtquelle für den Garten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriereichweite
45 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
140 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Camping
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
180 lm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,3841*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,4341*
€ 10,0366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2041*
€ 9,7629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6541*
€ 9,1084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3841*
€ 7,5971
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171800
ab € 24,4486*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171540
ab € 20,3118*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171640
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.