| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78272871 Herst.-Nr.: RF-4011273 EAN/GTIN: 4016138975444 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie den Konverter ganz einfach mit einem USB zu Micro-USB Kabel mit Ihrem Raspberry Pi. Somit steht Ihnen nun ein SATA Port, an dem sie zusätzliche Speichermedien anschließen können, zur Verfügung. Perfekt geeignet für Projekte mit großem Speicherbedarf. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Gold, Rot, Silber | | Zweck | PC | | Einfache Installation | Ja | | Zertifizierung | RoHS, FCC, CE | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | SATA | | Ausgangsschnittstelle | USB 2.0 | | Formfaktor der Erweiterungskarte | Niedriges Profil | | SATA Revision | 3.0 | | Menge der internen SATA-Anschlüsse | 1 | | Menge interner USB 2.0-Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 60 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |