Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco X20(3-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Deco X20(3-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern
TP-Link Deco X20(3-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern
TP-Link Deco X20(3-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Intern
Artikel-Nr.:
     854-TPLDECX203
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Deco X20(3-pack) V1
EAN/GTIN:
     6935364052416
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link wlan router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1202 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
574 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
114 mm
Verpackungsbreite
369 mm
Verpackungstiefe
276.5 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2660 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI
BeamForming
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kontrolle durch Eltern
Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern
Schlafenszeit, Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Family time, Pause the Internet, Zeitsteuerungen, Weekly/monthly reports
MU-MIMO-Technologie
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
LED-Anzeigen
Leistung
Anzahl der Antennen
4
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Maximale Abdeckung
540 m²
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
245
pro Stück
€ 7,50*
ab € 147,89*
€ 180,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 166,76*
€ 194,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 194,16*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 167,15*
€ 194,17*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 191,26*
€ 212,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.