Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 80516 Deckenbeleuchtung Schwarz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 80516 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
Segula 80516 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
Segula 80516 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78245978
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     80516
EAN/GTIN:
     4260512915162
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
700 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
57 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.