Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6678534 Lötkolben AC-Lötkolben 520 °C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6678534 Lötkolben AC-Lötkolben 520 °C Silber
Toolcraft TO-6678534 Lötkolben AC-Lötkolben 520 °C Silber
Toolcraft TO-6678534 Lötkolben AC-Lötkolben 520 °C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77946698
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6678534
EAN/GTIN:
     4064161015880
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230v 300w
lötkolben
toolcraft lötkolben
Dieser leistungsstarke Lötkolben eignet sich ideal für mechanische Arbeiten, wie Blechbearbeitung, Installationsarbeiten oder grobe Lötungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (max)
520 °C
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistung
300 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
2226337
ab € 13,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 13,05*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678543
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.