Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61793119 Kabelisolierung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 61793119 Kabelisolierung Schwarz
Lapp 61793119 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77930324
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
lapp kabel isolierschlauch
Der Isolierschlauch ISY aus PVC dient zur Bündelung elektrischer Leitungen und zur solation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
150 m
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61114*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,61114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,79114*
€ 0,94146
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,75114*
€ 0,89386
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,61114*
€ 0,72726
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.