Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 211528 Wasserwaage 0,25 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 211528 Wasserwaage 0,25 m Rot
Cimco 211528 Wasserwaage 0,25 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77857246
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
0.25 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Rot
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Magnetisch
Ja
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.