Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0034226 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0034226 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0034226 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77852665
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
348 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,58*
€ 32,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,28*
€ 32,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,30*
€ 30,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,24*
€ 24,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,91*
€ 23,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,28*
€ 20,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,94*
€ 16,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.