Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro GUT 104 Steckdose Typ F Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro GUT 104 Steckdose Typ F Nickel
Astro GUT 104 Steckdose Typ F Nickel
Astro GUT 104 Steckdose Typ F Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77846755
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00540834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
55 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Frequenz
2400 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.