Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00254 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00254 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Distrelec RND 455-00254 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77844905
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
425 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 94 HB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.