Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7244 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7244 Steckdose Grau
MENNEKES 7244 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77819298
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
4350 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,05*
€ 1.213,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,46*
€ 1.201,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,40*
€ 1.159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,36*
€ 1.129,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,53*
€ 1.091,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.