Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Dip-Schale 0,98 l Rund Keramik Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Dip-Schale 0,98 l Rund Keramik Pink
LEONARDO Matera Dip-Schale 0,98 l Rund Keramik Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77773690
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018569
EAN/GTIN:
     4002541185693
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Dip-Schale
Form
Rund
Material
Keramik
Produktfarbe
Pink
Volumen (l)
0.98 l
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.