Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 83744 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 83744 Steckdose Typ F Grau
MENNEKES 83744 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77724273
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
cee wandverteiler mennekes
cee wandverteiler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
22240 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.220,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.379,40*
€ 2.831,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,58*
€ 2.801,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.278,92*
€ 2.711,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,25*
€ 2.665,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.220,61*
€ 2.642,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.