Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4246 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4246 Steckdose Grau
MENNEKES 4246 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77720044
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
307 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4185
ab € 86,92*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4190
ab € 103,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.