Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1727832 Anschlussblock 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1727832 Anschlussblock 36
Phoenix Contact 1727832 Anschlussblock 36
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000018378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1727832
EAN/GTIN:
     4017918116453
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
36
Stromstärke
0.33 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.62 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
27.4 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 581,90*
€ 625,60*
pro Packung
Frei Haus
ab € 586,87*
€ 631,02*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 601,4985*
€ 645,5485*
pro Packung
Frei Haus
ab € 612,13*
€ 658,81*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 655,49*
€ 705,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 625,60*
€ 744,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,56*
€ 743,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 609,27*
€ 725,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 593,53*
€ 706,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 581,90*
€ 692,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.