Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 930003 Steckdose 3 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 930003 Steckdose 3 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 930003 Steckdose 3 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77709616
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
4270 g
Merkmale
Buchsen-Typ
3 x Type F
Anzahl Fassungen
5
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,17*
€ 565,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,04*
€ 559,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,15*
€ 540,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,93*
€ 527,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 648,16*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,09*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,8682*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 919,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.