Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WDU 2.5/10 BEZ/NE Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller WDU 2.5/10 BEZ/NE Beige
Weidmüller WDU 2.5/10 BEZ/NE Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77707187
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020800000
EAN/GTIN:
     4008190133368
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Material
Wemid
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
60 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57779*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44779*
€ 10,05287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93779*
€ 9,44597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57779*
€ 7,82757
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2007110000
ab € 0,0363*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
Weidmüller
1050180000
ab € 0,4095*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1579050000
ab € 0,9155*
Zubehör
Weidmüller
1579020000
ab € 0,4672*
Zubehör
Weidmüller
1579030000
ab € 0,5182*
Zubehör
Weidmüller
1063900000
ab € 1,454*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05193*
Zubehör
Weidmüller
1632320000
ab € 3,7764*
Zubehör
Weidmüller
1632330000
ab € 3,79266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.