Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAK 2.5/35 KRG/BL Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weidmüller SAK 2.5/35 KRG/BL Blau
Weidmüller SAK 2.5/35 KRG/BL Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77706812
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0380470000
EAN/GTIN:
     4008190124014
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
49.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,49*
€ 195,7431
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,40*
€ 193,256
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,44*
€ 182,5936
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,53*
€ 177,9407
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,32*
€ 156,2708
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.