Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 872101 Thermotasche Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 872101 Thermotasche Rot
Maped 872101 Thermotasche Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77568250
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     872101
EAN/GTIN:
     3154148721017
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
Speisen-Transportbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
169 g
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester
Griff(e)
Ja
Reißverschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
872104
ab € 6,08*
Sonstiges
Maped
M872102
ab € 6,28*
Sonstiges
Maped
872105
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.