Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 230085 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 230085 Außenbeleuchtung E27
SLV 230085 Außenbeleuchtung E27
SLV 230085 Außenbeleuchtung E27
SLV 230085 Außenbeleuchtung E27
SLV 230085 Außenbeleuchtung E27
SLV 230085 Außenbeleuchtung E27
SLV 230085 Außenbeleuchtung E27
SLV 230085 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77555764
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die aus Aluminium gefertigte Wandleuchte der MERIDIAN Serie ist mit einem nicht sichtbaren Bewegungsmelder in Mikorwellentechnik ausgestattet. Die Leuchtdauer, die Intensität sowie der Erfassungsbereich können bei der Installation spezifisch vom Benutzer eingestellt werden. Durch die Schutzart IP54 ist die in mehreren Farbversionen verfügbare Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Die MERIDIAN Serie beinhaltet des Weiteren alternative Wandleuchten in unterschiedlichen Designs. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
1760 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.