Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Phoenix MSDBV 2,5-M - 10,4 mm - 32 mm - 22 mm - 800 V Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact Phoenix MSDBV 2,5-M - 10,4 mm - 32 mm - 22 mm - 800 V Anschlussblock Grau
Phoenix Contact Phoenix MSDBV 2,5-M - 10,4 mm - 32 mm - 22 mm - 800 V Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77551240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3249198
EAN/GTIN:
     4046356166409
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Enthält nicht
Halogen
Betriebstemperatur
-30 - 160 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
22 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.77 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,744*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3251018
ab € 0,0888*
Zubehör
Phoenix Contact
3251021
ab € 0,0888*
Zubehör
Phoenix Contact
3249172
ab € 0,744*
Zubehör
Phoenix Contact
3029703
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6197*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0708*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2206*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8295*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3714*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,36308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.