Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1656356 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1656356 Steckdose
Phoenix Contact 1656356 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77537876
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656356
EAN/GTIN:
     4046356029803
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularkabel RJ-11
RJ45 Steckverbinder
Buchseneinsatz RJ11, modulares System (Keystone), 6-polig, ungeschirmt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.74 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,21*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 180,55*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.