Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
ASSMANN Electronic DA-70882 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77526556
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
80 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Smartphone
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB Typ-C
USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC Ausgangssstrom
3 A
DC input Spannung
5 - 20 V
Externes Netzteil
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.