Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
JBL Quantum 400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77473254
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQUANTUM400BLK
EAN/GTIN:
     6925281969683
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
248 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281969683
Breite des Versandkartons
258 mm
Höhe des Versandkartons
286 mm
Volumen Hauptkarton
0.032 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281969683
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
555 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C auf USB Typ-A
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.