Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66819 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 66819 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
UNEX 66819 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77429249
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66819
EAN/GTIN:
     8428884031804
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Abschlussstopfen Montageschiene
Für einen isolierenden Schutz auf den Schrauben. Wenn für die Befestigung mit Metallschrauben aus ein isolierender Schutz erforderlich ist, gibt es folgende alternative Artikelnummern: 66829-A2 / 66829-A4 Sechskantschraube AISI 304 (M8 x 25 DIN EN 24017 ISO 4017) + 66819 Isolierende Schutzkappe für Schrauben (geeignet für Sechskantschraube M8 DIN EN 24017 ISO 4017). Isolierendes Material.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
PCT, RoHS
Lieferumfang
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17675*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33675*
€ 0,40073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25675*
€ 0,30553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24675*
€ 0,29363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22675*
€ 0,26983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21675*
€ 0,25793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17675*
€ 0,21033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.