Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 930013SI Steckdose 2 x Type F Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 930013SI Steckdose 2 x Type F Schwarz, Grau, Rot
MENNEKES 930013SI Steckdose 2 x Type F Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77429001
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930013SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
5110 g
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x Type F
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,46*
€ 626,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,43*
€ 621,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,21*
€ 596,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,17*
€ 579,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 648,67*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,08*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,84*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 921,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.