Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller MK 6/4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller MK 6/4 Gelb
Weidmüller MK 6/4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77393368
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0620220000
EAN/GTIN:
     4008190026905
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen weidmüller
durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
22 - 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
49.5 mm
Energie
Nennspannung
690 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4021*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8121*
€ 10,4864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4021*
€ 8,8085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.