Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1820-300 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1820-300 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1820-300 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1820-300 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1820-300 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1820-300 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77288862
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1820-300
EAN/GTIN:
     7318301820306
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
135 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2300 K
Lichtleistung
2 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.