Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller D04 Heißluftdüse 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller D04 Heißluftdüse 1 Stück(e)
Weller D04 Heißluftdüse 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77194041
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058727779N
EAN/GTIN:
     4003019018482
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Heißluftkolben Düse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heißluftdüse
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
HAP 1, HAP 200
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10.5 mm
Breite
10.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052711599N
ab € 264,47*
Zubehör
Weller Tools
T0052711699N
ab € 269,78*
Zubehör
Weller Tools
T0058727778N
ab € 31,92*
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 295,46*
Zubehör
Weller Tools
T0052711999N
ab € 274,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.