Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller FD4 Abguss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller FD4 Abguss 1 Stück(e)
Weller FD4 Abguss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77194039
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058727775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Heißluftkolben Düse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
HAP 1 / HAP 200 / WXHAP 200
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.5 mm
Länge (mm)
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052711599N
ab € 264,47*
Zubehör
Weller Tools
T0052711699N
ab € 269,78*
Zubehör
Weller Tools
T0052712099N
ab € 303,31*
Zubehör
Weller Tools
T0052711999N
ab € 274,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.