Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XTR A Lötspitze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XTR A Lötspitze 1 Stück(e)
Weller XTR A Lötspitze 1 Stück(e)
Weller XTR A Lötspitze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77194031
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054472399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Material
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.6 mm
Länge (mm)
36.5 mm
Stärke der Spitze
0.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054472499
ab € 13,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054472799
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.