Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LHT FX Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LHT FX Lötspitze
Weller LHT FX Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77188019
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054446099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WSP150
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
9.2 mm
Länge (mm)
38 mm
Stärke der Spitze
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054445599
ab € 9,30*
Zubehör
Weller Tools
T0054445299
ab € 9,63*
Zubehör
Weller Tools
T0052918999N
ab € 258,22*
Zubehör
Weller Tools
T0052917099N
ab € 230,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.