Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Powerline FA 400.2 Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 61 dB 42,8 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Powerline FA 400.2 Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 61 dB 42,8 cm Schwarz, Weiß
HSM Powerline FA 400.2 Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 61 dB 42,8 cm Schwarz, Weiß
HSM Powerline FA 400.2 Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 61 dB 42,8 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77105750
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1515144
EAN/GTIN:
     4026631043519
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
444000 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, UL, TÜV
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Parallele Zerkleinerung
Arbeitsbreite
428 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Korbvolumen
460 l
Ölflaschenhalter
Ja
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
61 dB
Steuerung
Tasten
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Sicherheitsstufe (magnetische Daten)
T-4
Sicherheit
E-3|F-1|O-3|P-4|T-4
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.020,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.160,42*
€ 9.710,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.121,06*
€ 9.664,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.045,23*
€ 9.573,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.020,08*
€ 9.543,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.