Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox MB320L ARGB Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77007916
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-B320L-KGNN-S01
EAN/GTIN:
     4719512097304
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Kunststoff, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
344 mm
Maximum PSU Länge
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
217.5 mm
Tiefe
435.5 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
5470 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Frontlüfter unterstützte Beschreibung
3x 120mm, 2x 140mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Kabelführungsfreigabe
22 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse coolmaster, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.