Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox MB520 ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77003452
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-B520-KGNN-RGA
EAN/GTIN:
     4719512095171
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8000 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
496 mm
Höhe
469 mm
Gewicht
6900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.