Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES DELTA-BOX Steckdose Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES DELTA-BOX Steckdose Schwarz, Grau, Weiß
MENNEKES DELTA-BOX Steckdose Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76922434
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83699
EAN/GTIN:
     4015394209225
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
DELTA-BOX 83699 - hohe Chemikalienbeständigkeit - mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten - mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
920 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,20*
€ 378,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.