Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76837648
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009334
EAN/GTIN:
     5099206085992
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 132 x 35.5 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Abmessungen der Handgelenkstütze (BxTxH)
445 x 89 x 21
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
259 mm
Höhe des Versandkartons
203 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Red
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
461 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
1991.2 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.