Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 7100172739 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It 7100172739 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 7100172739 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76659026
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100172739
EAN/GTIN:
     3134375014267
Suchbegriffe:
Block kariert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Das Original. Der Klassiker, der auf keinem Schreibtisch fehlen darf- jetzt kariert. Haften sicher auf Papier und allen glatten Oberflächen, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Liniert
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
152 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,27*
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0244* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.