Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Byron DBY-23522 BY522 Funk-Türklingelset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76658186
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-23522
EAN/GTIN:
     8711658441979
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433.92 MHz
Maximale Reichweite
175 m
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Beste Verwendung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Anzahl Melodien
8
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Befestigungstyp
Wand
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
220 V
Leistung
120 W
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/16)
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.