Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9130AXI-Q WLAN Access Point 5380 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco C9130AXI-Q WLAN Access Point 5380 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9130AXI-Q WLAN Access Point 5380 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76657478
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9130AXI-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4600 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
1450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5380 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.484,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.484,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.632,08*
€ 1.942,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.609,96*
€ 1.915,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.560,78*
€ 1.857,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.526,81*
€ 1.816,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.484,33*
€ 1.766,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.