Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2212U2 Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-2212U2 Disk-Array Schwarz
ICY BOX IB-2212U2 Disk-Array Schwarz
ICY BOX IB-2212U2 Disk-Array Schwarz
ICY BOX IB-2212U2 Disk-Array Schwarz
ICY BOX IB-2212U2 Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76607947
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60607
EAN/GTIN:
     4250078169499
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Grünes Licht für den Server Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, eignet sich dieser mattschwarze Wechselrahmen besonders für den Einsatz in Industrieumgebungen. Der Wechselrahmen bietet Platz für eine U.2/ SATA/ SAS Festplatte und ist abschließbar. Robust und leise Aufgrund des hochwertigen Aluminiums ist der Wechselrahmen nicht nur robust gegenüber Erschütterungen und anderen äußeren Einflüssen, sondern leitet auch entstehende Abwärme gut ab. Ohne zusätzlichen Wie ist dein Status? Die verbauten LED für den Betrieb und Zugriff zeigen immer an, was gerade im Wechselrahmen geschieht.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Steuerung
Tasten
Sperrschloss
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
SATA-Host-Anschluss
Ja
Anzahl SATA Stromstecker
1
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Ursprungsland
Taiwan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
Datenübertragungsrate
32 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
106 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.