Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Byron DBY-21131 DB131 Kabelloses Türklingel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76542003
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-21131
EAN/GTIN:
     8711658447889
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Anzahl Melodien
36
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
Energiequelle
Akku
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Batterietyp (Empfänger)
AAA
Anzahl der Batterien (Empfänger)
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.