Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST3-1YE-PO-X-YE Gelb Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST3-1YE-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1YE-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1YE-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1YE-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1YE-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1YE-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1YE-PO-X-YE Gelb Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76532341
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.69 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,82336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,58*
€ 302,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,51*
€ 295,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,86*
€ 277,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,80*
€ 265,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,84*
€ 244,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.