Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax AFC 1221 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax AFC 1221 Silber
Triax AFC 1221 Silber
Triax AFC 1221 Silber
Triax AFC 1221 Silber
Triax AFC 1221 Silber
Triax AFC 1221 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472682
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     343132
EAN/GTIN:
     5702663431324
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
sat verteiler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
85 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-type
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Screening-Klasse
A
Einführungsverlust
1.4 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.