Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc 71253 Teller Essteller Rund Glas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcoroc 71253 Teller Essteller Rund Glas Schwarz
Arcoroc 71253 Teller Essteller Rund Glas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76447058
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     71253
EAN/GTIN:
     883314717051
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Breite
270 mm
Tiefe
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.