Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Paulmann Mac II Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75776993
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LEDs mit Stecksockel
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Mac II in Schwarz matt kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Das Basisset lässt sich individuell durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör ergänzen - bitte beachten Sie dabei die maximale Trafoauslastung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Metall
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Orientierbar
Ja
Drehen
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.