Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BS 3036 A Akku-Bodensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BS 3036 A Akku-Bodensauger
ProfiCare PC-BS 3036 A Akku-Bodensauger
ProfiCare PC-BS 3036 A Akku-Bodensauger
ProfiCare PC-BS 3036 A Akku-Bodensauger
ProfiCare PC-BS 3036 A Akku-Bodensauger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75649105
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330360
EAN/GTIN:
     4006160303605
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
2 in 1 – Leistungsstarker Akku Hand- und Bodenstaubsauger für kabelloses Reinigen
Eco-Cyclon Twin-Spin Akku Hand- und Bodenstaubsauger mit Hochleistungs-Lithium-IonenAkku 22,2 V (2200 mAh)
- Elektrisch rotierende Bodenbürste mit LED-Beleuchtung
- Inkl. extra langer Fugendüse (25 cm)
- Inkl. 2 in 1 – kombinierte Bürsten-/Polsterdüse (25 cm)
- Inkl. Spezialbürste für Polster & Textilien
Elektronischer Überladeschutz
Für alle Oberflächen geeignet
Mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger, nutzbar zum Absaugen von z.B. Möbeln, Polstern, Gardinen, Büchern, Autositzen
Beutellose Filtertechnik – kein Nachkaufen von teuren Staubsaugerbeuteln
HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter)
Akkulaufzeit bis zu 20 Min.
Akkuladezeit etwa 5 Stunden
Aluminium-Saugrohr
Soft Touch-Griff
Elektronische Leistungsregelung (2-stufig)
Integrierter ECO-Modus für längere Akkulaufzeit
4-stufige LED-Ladezustandsanzeige
Optimale Beweglichkeit durch 180° drehbares Doppelgelen
Elektrisch rotierende Bodenbürste mit LED-Beleuchtung
Inkl. Spezialbürste für Polster & Textilien
LED-Beleuchtung zur besseren Ausleuchtung von dunklen Bereichen
Praktische Zubehörhalterung direkt am Saugrohr
Zubehör stets griffbereit
Inkl. Wandhalterung zur platzsparenden Aufbewahrung
Zubehör: Fugendüse, Polster-/Bürstendüse, Spezialbürste, Wandhalterung
220–240 V, 50/60 Hz, 22,2 V / Akku (Li-Ion), 2200 mAh
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Polsterung
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Wandmontage
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
20 min
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
29.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.2 Ah
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Brush with LED lights
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau, Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.