Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 407-BCFM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 407-BCFM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
DELL 407-BCFM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75638601
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     407-BCFM
EAN/GTIN:
     5397184377024
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Markenkompatibilität
Dell
Kompatible Produkte
<ul><li>Dell Networking Z9100 - Dell Networking S4048-ON - Dell Networking S4048T-ON - Dell Networking S5232F-ON - Dell Networking S5296F-ON - Dell Networking S5248F-ON - Dell Networking S5212F-ON - Dell Networking S5224F-ON</li></ul>
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.